曜日別特売

肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ

肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ - ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ - ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ - ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク インチ - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17018648M5130.013-W13-03-05412-3822357.9412.712.7
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018657M5130.015-W15-03-05413-3284367.4615.8815.88
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018666M5130.015-W15-04-05410-9581467.4615.8815.88
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018675M5130.019-W19-04-05411-9083470.6419.0519.05
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018691M5130.019-W19-05-05411-2761570.6419.0519.05
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018700M5130.026-W26-05-05411-1212583.3425.425.4
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018709M5130.026-W26-07-05412-3852783.3425.425.4
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018971M5130.015-W15-02-09411-9149272.4115.8815.88
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018980M5130.019-W19-03-09411-9125390.5919.0519.05
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17018989M5130.026-W26-04-09412-0751487.9425.425.4
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019095M5130.019-W19-02-12411-9119277.719.0519.05
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019111M5130.026-W26-03-12411-4402383.325.425.4
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019120M5130.031-W31-04-12410-9550493.931.7531.75
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019305M5130.026-W26-02-15411-75532104.9325.425.4
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019321M5130.031-W31-03-15411-2789396.0431.7531.75
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019330M5130.038-W31-04-15410-94764101.831.7538.1
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17019488M5130.026-W26-03-09412-5448387.9425.425.4
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする