HSS深穴用エクストラロングドリル

HSS深穴用エクストラロングドリル - ワルターHSS深穴用エクストラロングドリル - ワルター

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17050848A1722-10200-07453402351010
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050857A1722-10.5200-070134023510.510.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050866A1722-11200-06863602501111
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050875A1722-11.5200-067336025011.511.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050891A1722-12200-02033802601212
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050900A1722-3200-074919013033
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050909A1722-3.5200-01832101453.53.5
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050918A1722-4200-018222015044
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050927A1722-4.5200-07132351604.54.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050936A1722-5200-071824517055
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050945A1722-5.5200-07262601805.55.5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050961A1722-6200-072426018066
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050970A1722-6.5200-07392751906.56.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050979A1722-7200-067529020077
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050988A1722-7.5200-01742902007.57.5
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17050997A1722-8200-021030521088
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051006A1722-8.5200-07283052108.58.5
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051015A1722-9200-070032022099
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051031A1722-9.5200-07343202209.59.5
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051040A1822-10200-07054302951010
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051049A1822-10.5200-068843029510.510.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051058A1822-11200-06934503051111
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051067A1822-11.5200-069045030511.511.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051076A1822-12200-01794803051212
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051085A1822-3.5200-06952651803.53.5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051101A1822-4200-067428019044
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051110A1822-4.5200-06802952004.54.5
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051119A1822-5200-069231521055
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051128A1822-5.5200-06653302255.55.5
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
17051137A1822-6200-066833022566
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051146A1822-6.5200-07473502356.56.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051155A1822-7200-019837025077
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051171A1822-7.5200-07213702507.57.5
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051180A1822-8200-017139026588
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051189A1822-8.5200-06833902658.58.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051198A1822-9200-020841028099
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17051207A1822-9.5200-02074102809.59.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする