2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ

2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ - タカショー2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ - タカショー

SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。
自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!

用途コンクリートなど 2×4材専用材質スチール幅(mm)155質量(kg)0.7ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15.5cm×奥行6.7cm×高さ12.3cm内容量1個
注意
※木ビス8本(本体と2×4材の固定用)・アンカーボルト4本付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54099658TKP-21
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする