DNSはとむぎエキス 40錠

DNSはとむぎエキス 40錠 - アサヒグループ食品

1.はとむぎエキス末340mg配合 2.コラーゲン、ヒアルロン酸、ビタミンB2、B6、C、Eも一緒に摂れる。 3.毎日続けやすい、飲みやすい錠剤。 4.無添加[香料・着色料・保存料] 5.国内自社工場の一貫管理体制 6.1日2粒で手軽に摂取。 7.1日24円と続けやすい価格。
【包装形態】
持ち運びに便利なパウチタイプ

主成分【1日2粒目安】 はとむぎエキス末:340mg、コラーゲン:100mg、ビタミンC:100mg、ヒアルロン酸:1mg、ビタミンE:10mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg内容量1個(40錠)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17055459-
510
509
550(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする