DNSマカ亜鉛 120錠

DNSマカ亜鉛 120錠 - アサヒグループ食品

【1日2粒目安】
リニューアルポイント
「2種類のアミノ酸」「葉酸」を追加配合し、スペックアップ。 パッケージでわかりやすく訴求。
差別化ポイント
1.1日2粒あたり、マカエキス末410mg・亜鉛7mg・アミノ酸2種を配合し、活力をサポート
2.毎日続けやすい、飲みやすい粒。
3.品質のこだわり 着色料無添加・厳選した原料・国内工場生産
4.国内自社工場の一貫管理体制
5.1日2粒で手軽に摂取。
6.1日49.7円と続けやすい価格。

主成分マカエキス末:410mg 亜鉛:7mg アミノ酸2種 (アルギニン15mg/シトルリン15mg) 葉酸:30μg 発酵黒にんにく:10mg ビタミンB1:1mg、B2:1.1mg B6:1mg包装形態持ち運びに便利なパウチタイプ内容量1個(120錠)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17055127-
3,130
3,098
3,346(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする