SUSシェイプGベジズプロテイン 225G

SUSシェイプGベジズプロテイン 225G - アサヒグループ食品

大豆プロテインを使用し、たんぱく質7.5g、食物繊維2,000mg、
23種の野菜と果物、活性型酵素、燃焼成分等
ダイエッターに嬉しい成分を配合
グリーン&フルーツ味
1食(15g)当たりの配合成分
たんぱく質:7.5g・食物繊維:2,000mg・コラーゲン:500mg・L-カルニチン、BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)・1日分の鉄・葉酸・ビタミンC・ビタミンB12(女性18歳以上)
飲用想定シーン
朝食時に栄養補給として ・美容ドリンクとして
ブランドのキーカラーである、ビビットカラーにマット地で品質の高さを表現。

内容量1個(225g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17055556-
1,260
1,198
1,294(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする