曜日別特売

幼児食かぼちゃグラタン 110GX2

幼児食かぼちゃグラタン 110GX2 - 江崎グリコ

かぼちゃの甘みをいかしたクリーミィなおいしさです。

栄養成分
エネルギー 72kcal/たんぱく質 2.3g/脂質 1.1g/炭水化物 13.3g/食塩相当量 0.5g/カルシウム 40mg/鉄 1.0mg
保存方法直射日光をさけ、常温で保存してください。賞味期限(メーカーの製造日より)18ヶ月原材料マカロニ(国内製造(デュラム小麦のセモリナ))、野菜(にんじん、たまねぎ、スイートコーン)、かぼちゃペースト、濃縮乳、砂糖、鶏肉、バター、食塩、たまねぎエキス、チキンブイヨンパウダー、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、グリーンアスパラガスペースト、トマトペースト、そらまめペースト、乾燥マッシュポテト、チーズ加工品、しょうがペースト、にんにくペースト/増粘剤(加工デンプン、ブドウ糖多糖)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・小麦・鶏肉を含む)アレルギー乳成分・小麦・鶏肉内容量1個(110g×2袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17055976-
オープン
329
355(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする