三陸45

三陸45 - 北興物産三陸45 - 北興物産三陸45 - 北興物産三陸45 - 北興物産三陸45 - 北興物産三陸45 - 北興物産

土壌の酸度(pH)とミネラルバランスを調整し、土壌を健全にして、土の地力(土の緩衝触)を高めることに有効となり、また連作・生理障害の予防をします。
土壌中の微生物の活性化を促進して、土を膨軟する働きと寒冷に強く大きな丈夫な根を育てます。
また連年施用しても急激なpHの上昇を招くことなく、おだやかなに土壌に吸収され、またハウスでも安心して施用できます。
本品は天然かき殻100%を原料とした最良質の三陸海産有機石灰です。
原料の保存は、3年以上低層堆積し風雨にさらし十分除塩しております。
また乾燥は、天日干しと石油基が付着して微生物の増殖を阻害しないよう製造しております。

用途
元肥、条肥として堆肥や配合肥料などと土壌混合して耕転して下さい。
また春肥・秋肥・中耕時や追肥にご使用下さい。
成分アルカリ分45.0%荷姿20kgビニール袋入内容量1袋
注意
※土の検査をしてカルシウム(置換性石灰)は、250mg~350mg程度を目標にして土づくりを実施しましょう。
※土の消毒を行ったときは、必ずガス抜き後に土壌静菌力を高めるために「三陸45」を施用しましょう。
※常に良質の堆肥を施し30cm以上深耕を重ね、窒素、リン酸、カリと多様の元素(養分)を含む有機石灰、天然総合ミネラル肥料「三陸45」を施し、
※深い耕土を持って連作に堪える土壌機能を強化する努力を怠らないようにしましょう。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1707771920kg
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする