カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用

カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。
SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。
紫外線による漏れ止め検査が可能です。
あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。
漏れ止め効果は半永久的に持続します。

用途134a PAG専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(10本×50g)
注意
※閉めすぎるとパッキンが破損する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17078927 001035
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする