スリーエッチ
ツールホルダー
85gと軽量です。
ベルトに対してスライドも固定も可能です。
用途
腰ベルト取付用。
トラスコ品番
808-7043
材質
アルミ
全長(mm)
113
適合ベルト幅(mm)
50~60
線径(mm)
カラビナ:10
内容量
1個
注意
※人間の搬送や落下防止金具としては使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078611
K60
¥
3,125
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください