スリーエッチ
ハンドウインチ用ワイヤー
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合
端末処理:抜け止め付き
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
寸法
構成
定格荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078857
TW4
601-1351
HWBK100・HWBK350
4×10(ワイヤ径×長さ(mm×m))
素線:6×19
140
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
17078866
TW5
601-1344
HWBK350
5×10(ワイヤ径×長さ(mm×m))
素線:6×19
230
¥
8,350
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17078875
TW6
601-1323
HWBK350
6×10(ワイヤ径×長さ(mm×m))
素線:6×24
300
¥
12,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください