スリーエッチ
パイプトロリー
(1件のレビュー)
単管に取り付けて荷を搬送することができます。
車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。
樹脂製車輪の為、静かです。
用途
単管に取り付け荷物の搬送
トラスコ品番
685-2060
材質
スチール・ナイロン
全長(mm)
180
定格荷重(t)
0.25
適合パイプ径(Φmm)
35~60
内容量
1台
注意
※人間の搬送には使用できません。
※屋内仕様です。
※段差や継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上ご使用ください。
※2台以上で共吊りする場合も荷重は合計250kgになります。
※ロック機構は車輪を動かなくする機構です。パイプの傾きや振動などで動く場合があります。確実に止めたい場合は前後に別の単管クランプを取り付けるか、ロープ等で固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078900
PR250BK
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください