曜日別特売

アクアREVOドリルレギュラ

アクアREVOドリルレギュラ - NACHI(不二越)

材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。

先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075549AQRVDR022849182.283
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075558AQRVDR023349182.333
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075567AQRVDR027649202.763
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075576AQRVDR027849202.783
8,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075585AQRVDR036660283.664
9,190
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075601AQRVDR036860283.684
9,190
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075610AQRVDR046277394.625
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075619AQRVDR046477394.645
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075628AQRVDR055282425.526
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075637AQRVDR055482425.546
11,700
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075646AQRVDR055782425.576
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする