NACHI(不二越)
さら小ねじ用座ぐりドリル
(1件のレビュー)
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び
大径(Φmm)
小径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077220
SCDM3
65
25
M3
6.4
3.4
¥
4,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17077229
SCDM4
70
30
M4
8.4
4.5
¥
4,620
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
17077238
SCDM5
80
35
M5
10.4
5.5
¥
5,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
地域運賃
17077247
SCDM6
85
40
M6
12.5
6.6
¥
6,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
地域運賃
17077256
SCDM8
90
45
M8
16.5
9
¥
9,010
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません