GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用

GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 - NACHI(不二越)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。

内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径R(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076136GSXVLLS4030T-R02-1.5D604.50.236
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076145GSXVLLS4030T-R05-1.5D604.50.536
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076179GSXVLLS4040T-R02-1.5D6060.246
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076188GSXVLLS4040T-R05-1.5D6060.546
14,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076215GSXVLLS4050T-R02-1.5D607.50.256
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076231GSXVLLS4050T-R05-1.5D607.50.556
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076267GSXVLLS4060T-R03-1.5D6090.366
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076276GSXVLLS4060T-R05-1.5D6090.566
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076285GSXVLLS4060T-R10-1.5D609166
17,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076328GSXVLLS4070T-R03-1.5D8010.50.376
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076337GSXVLLS4070T-R05-1.5D8010.50.576
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076346GSXVLLS4070T-R10-1.5D8010.5176
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076389GSXVLLS4080T-R03-1.5D80120.388
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076398GSXVLLS4080T-R05-1.5D80120.588
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076407GSXVLLS4080T-R10-1.5D8012188
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076450GSXVLLS4090T-R03-1.5D9013.50.398
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076459GSXVLLS4090T-R05-1.5D9013.50.598
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076468GSXVLLS4090T-R10-1.5D9013.5198
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076520GSXVLLS4100T-R03-1.5D9013.50.31010
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076529GSXVLLS4100T-R05-1.5D100150.51010
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076538GSXVLLS4100T-R10-1.5D1001511010
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076547GSXVLLS4100T-R20-1.5D1001521010
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076599GSXVLLS4110T-R03-1.5D100150.31110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076608GSXVLLS4110T-R05-1.5D11016.50.51110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076617GSXVLLS4110T-R10-1.5D11016.511110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076626GSXVLLS4110T-R20-1.5D11016.521110
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076678GSXVLLS4120T-R05-1.5D110180.51212
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076687GSXVLLS4120T-R10-1.5D1101811212
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076696GSXVLLS4120T-R20-1.5D1101821212
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076705GSXVLLS4120T-R30-1.5D1101831212
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076757GSXVLLS4130T-R05-1.5D110180.51312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076766GSXVLLS4130T-R10-1.5D12019.511312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076775GSXVLLS4130T-R20-1.5D12019.521312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076791GSXVLLS4130T-R30-1.5D12019.531312
49,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076827GSXVLLS4160T-R10-1.5D1402411616
64,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076836GSXVLLS4160T-R20-1.5D1402421616
64,500
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076845GSXVLLS4160T-R30-1.5D1402431616
64,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076888GSXVLLS4170T-R10-1.5D15025.511716
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076897GSXVLLS4170T-R20-1.5D15025.521716
88,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076906GSXVLLS4170T-R30-1.5D15025.531716
88,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076949GSXVLLS4200T-R10-1.5D1603012020
93,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076958GSXVLLS4200T-R20-1.5D1603022020
93,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076967GSXVLLS4200T-R30-1.5D1603032020
93,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする