曜日別特売

GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D

GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D - NACHI(不二越)GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D - NACHI(不二越)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。

内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径R(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075655GSXVL6060-R03-2.5D50150.366
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075671GSXVL6060-R05-2.5D50150.566
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075680GSXVL6060-R10-2.5D5015166
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075716GSXVL6080-R03-2.5D60200.388
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075725GSXVL6080-R05-2.5D60200.588
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075741GSXVL6080-R10-2.5D6020188
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075777GSXVL6100-R03-2.5D70250.31010
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075786GSXVL6100-R05-2.5D70250.51010
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075795GSXVL6100-R10-2.5D702511010
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075811GSXVL6100-R20-2.5D702521010
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075856GSXVL6120-R05-2.5D75300.51212
30,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075865GSXVL6120-R10-2.5D753011212
30,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075881GSXVL6120-R20-2.5D753021212
30,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075890GSXVL6120-R30-2.5D753031212
30,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075935GSXVL6160-R10-2.5D904011616
52,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075951GSXVL6160-R20-2.5D904021616
52,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075960GSXVL6160-R30-2.5D904031616
52,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075996GSXVL6200-R10-2.5D1005012020
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076005GSXVL6200-R20-2.5D1005022020
76,800
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076021GSXVL6200-R30-2.5D1005032020
76,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする