GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用

GSXMILLVL多刃ラジアス2.5DTiSUS用 - NACHI(不二越)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。

内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径R(mm)
外径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17075689GSXVL6060T-R03-2.5D50150.366
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075698GSXVL6060T-R05-2.5D50150.566
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075707GSXVL6060T-R10-2.5D5015166
16,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075750GSXVL6080T-R03-2.5D60200.388
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075759GSXVL6080T-R05-2.5D60200.588
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075768GSXVL6080T-R10-2.5D6020188
19,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075820GSXVL6100T-R03-2.5D70250.31010
25,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075829GSXVL6100T-R05-2.5D70250.51010
25,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075838GSXVL6100T-R10-2.5D702511010
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075847GSXVL6100T-R20-2.5D702521010
25,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075899GSXVL6120T-R05-2.5D75300.51212
30,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075908GSXVL6120T-R10-2.5D753011212
30,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075917GSXVL6120T-R20-2.5D753021212
30,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075926GSXVL6120T-R30-2.5D753031212
30,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075969GSXVL6160T-R10-2.5D904011616
52,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075978GSXVL6160T-R20-2.5D904021616
52,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17075987GSXVL6160T-R30-2.5D904031616
52,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076030GSXVL6200T-R10-2.5D1005012020
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076039GSXVL6200T-R20-2.5D1005022020
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17076048GSXVL6200T-R30-2.5D1005032020
76,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする