アルファ
十角符号錠 ダイヤル錠(番号固定式)
番号固定のキーレスタイプ
仕様
0~9の3桁数字番号固定式
材質
吊(鉄・ニッケルメッキ) ボディ(亜鉛ダイカスト)
色
赤・青・黄・緑・黒・茶(ランダムで出荷)
内容量
1個
注意
※施錠以外の目的には使用しないでください。
※落下させると故障の原因になりますのでご注意ください。
※番号の指定はできません
※色の指定はできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078349
2800-25
A(4.0) B(14.0) C(11.0) D(26.0)
25
¥
1,520
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17078358
2800-30
A(5.0) B(17.0) C(13.0) D(32.5)
30
¥
1,860
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17078367
2800-35
A(6.0) B(19.0) C(15.0) D(39.0)
35
¥
2,130
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください