アルファ
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)
(1件のレビュー)
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
材質(吊)
鉄・クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078279
1000-20LS 同一キーNo.10C12 TOK
39
20
3.5
20.5
47.3
¥
3,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
17078288
1000-25LS 同一キーNo.10C12 TOK
61
25
4.5
23
59.3
¥
3,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17078297
1000-30LS 同一キーNo.20E51 TOK
88
30
5
25.5
71
¥
3,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
17078306
1000-40LS-M 同一キーNo.30E073 TOK
152
40
6
32
50
¥
4,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
17078315
1000-40LS-L 同一キーNo.30E073 TOK
174
40
6
32
96
¥
5,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
17078331
1000-45LS 同一キーNo.30E069 TOK
194
45
6
32
108.5
¥
5,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
17078340
1000-50LS 同一キーNo.40E0025 TOK
261
50
7
36
120.5
¥
5,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください