山崎実業
マグネットで付けるウォール靴ベラ タワー 石こうボード壁対応 ブラック
付属品
石こうボードピンセット(取り付けベース ベースカバー クギ×4)
色
ブラック
質量(g)
150
備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ
サイズ(cm)
W4.3×D3.5×H45.2(取り付けベース・ベースカバー含む)
表示
品質:本体・ベースカバー・取り付けベース:ABS樹脂 マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077911
1637
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません