マグネットで付けるウォール靴ベラ タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

マグネットで付けるウォール靴ベラ タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けベース ベースカバー クギ×4)ホワイト質量(g)150備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤサイズ(cm)W4.3×D3.5×H45.2(取り付けベース・ベースカバー含む)表示品質:本体・ベースカバー・取り付けベース:ABS樹脂 マグネット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170778951636
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする