山崎実業
マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ タワー ホワイト
色
ホワイト
質量(g)
180
備考
取り付け可能な扉 下駄箱扉の幅:2cm以上 下駄箱扉の厚さ:1.4~1.8cm以内 下駄箱扉と上部との隙間:3mm以上 設置可能な高さ:47.5cm以上(地面から) ※本製品は屋内の一般的な下駄箱扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
サイズ(cm)
W4.3×D5.7×H47.5(ベース付き扉用フック含む)
表示
品質:本体・ベースカバー:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077877
1634
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません