山崎実業
ツーウェイティッシュスタンド タワー ホワイト
材質
【本体・蓋】ABS樹脂【スタンド】ポリオキシメチレン
色
ホワイト
質量(g)
325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【縦置き使用時】13×10.8×24.5【対応サイズ】22.5×12.5×5.5以内のティッシュペーパー
内寸(cm)
【取り出し口】2×16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078017
1664
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません