山崎実業
テーブル横フック タワー ホワイト
付属品
六角レンチ
色
ホワイト
質量(g)
310
備考
天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプなど含む) 幅30.5cm以上(脚含まず) 奥行き4cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)
7.5(フック1つあたり1.5
表示
(品質)本体:スチール(粉体塗装)
寸法(cm)
W30.5×D7×H7~11(調節ネジ含む)
内寸(cm)
フック:W1.5×D2×H0.8(1つあたり) フック同士の間隔:W5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17078096
1576
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません