曜日別特売

テーブル横バスケット タワー ブラック

テーブル横バスケット タワー ブラック - 山崎実業
付属品六角レンチブラック質量(g)1020備考天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプなど含む) 幅27cm以上(脚含まず) 奥行き4cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重(kg)5表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)対応差し込む端子がW2.5×D1.2cm以内の充電ケーブル ※収納する物の充電の仕様によっては、ご使用いただけません。寸法(cm)W30×D18×H9.5~11(調節ネジ含む)内寸(cm)バスケット:W29.8×D13.8×H8.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170780691573
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする