Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ

Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ - Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ - Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ - Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ - Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ - Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ - Jackery(ジャクリ)

高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB給電式ヒーターを採用し、外部電源からの給電により、ポータブル電源を-40℃の環境でも快適に使用できるようサポートします。
優れた耐摩耗性と耐傷性によりポータブル電源をしっかり保護。さらに防水機能を持たせたファスナーを採用することで全方位の防水防塵設計を実現しました。
Lサイズは3000 Newが収納可能。重さはわずか1.2kgと軽量ながら、厚みのあるソフトハンドルで手軽に持ち運ぶことができます。

質量(kg)1.7サイズ(cm)45×36×34出力ヒーティングモジュール:20V = 2.5A対応機種Jackeryポータブル電源3000New動作温度(℃)ヒーティングモジュール:-20 ~ 45保管温度(℃)ヒーティングモジュール:-30 ~ 85生地900D レザーフィルム素材内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17077771JA-CC30A
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする