ワルター
チップ交換式 F4038ポーキュパインカッター
ポーキュパインカッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17107636
F4038.T22.025.Z02.22
803-6156
6
40
25
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107645
F4038.T28.032.Z03.30
803-6157
12
50
32
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107661
F4038.W20.020.Z01.30
803-6158
1
45
20
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください