ワルター
チップ交換式 F4042R肩削りカッター
チップ交換式肩削りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17107670
F4042R.B16.040.Z05.10
803-6331
5
40
40
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107679
F4042R.B16.040.Z06.10
803-6332
6
40
40
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107688
F4042R.B22.050.Z05.10
803-6333
5
40
50
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107697
F4042R.B22.050.Z06.10
803-6334
6
40
50
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107706
F4042R.B22.050.Z07.10
803-6335
7
40
50
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107715
F4042R.B22.063.Z06.10
803-6336
6
40
63
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107731
F4042R.B22.063.Z07.10
803-6337
7
40
63
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107740
F4042R.T14.016.Z02.10
803-6339
2
25
16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107749
F4042R.T18.020.Z03.10
803-6341
3
30
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107758
F4042R.T22.025.Z03.10
803-6343
3
35
25
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107767
F4042R.T28.032.Z04.10
803-6346
4
35
32
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107776
F4042R.T28.032.Z05.10
803-6347
5
35
32
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107785
F4042R.UT18.019.Z03.10
803-6362
3
29.9974
19.05
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107801
F4042R.UW15.015.Z02.10
803-6375
2
26.0096
15.875
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107810
F4042R.UW19.019.Z03.10
803-6377
3
29.9974
19.05
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107819
F4042R.UW26.026.Z03.10
803-6379
3
29.9974
25.4
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107828
F4042R.UZ19.019.Z03.10
803-6389
3
29.9974
19.05
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107837
F4042R.W16.016.Z02.10
803-6396
2
26
16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107846
F4042R.W20.020.Z02.10
803-6397
2
30
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107855
F4042R.W20.020.Z03.10
803-6398
3
30
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107871
F4042R.W25.025.Z03.10
803-6400
3
30
25
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107880
F4042R.W25.025.Z04.10
803-6401
4
30
25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107889
F4042R.W32.032.Z04.10
803-6403
4
30
32
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107898
F4042R.Z16.016.Z02.10
803-6405
2
26
16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107907
F4042R.Z20.020.Z02.10
803-6406
2
30
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107916
F4042R.Z20.020.Z03.10
803-6407
3
30
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107925
F4042R.Z25.025.Z03.10
803-6409
3
32
25
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107941
F4042R.Z32.032.Z03.10
803-6410
3
40
32
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107950
F4042R.Z32.032.Z04.10
803-6411
4
40
32
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください