ワルター
チップ交換式 F2334倣い加工用丸駒カッター
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
シャンク
首下長(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17107180
F2334.B27.066.Z07.05
803-5832
7
B27
50
5
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107189
F2334.Z25.025.Z03.04
803-5999
3
25
60
4
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください