ワルター
チップ交換式 F4030高送りカッター
高送りカッターです。
用途
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17107390
F4030.B22.050.Z05.01
803-6090
5
40
38.4
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107399
F4030.B22.052.Z04.01
803-6091
4
40
40.4
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107408
F4030.B22.063.Z05.02
803-6094
5
50
45
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107417
F4030.B27.066.Z04.02
803-6096
4
50
48
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107426
F4030.B27.080.Z05.02
803-6097
5
50
62
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107435
F4030.B27.080.Z06.02
803-6098
6
50
62
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107451
F4030.B32.100.Z07.02
803-6101
7
50
82
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107460
F4030.T22.025.Z02.01
803-6102
2
35
13.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107469
F4030.T28.032.Z03.01
803-5960
3
40
20.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107478
F4030.T28.035.Z03.01
803-5961
3
40
23.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107487
F4030.T36.040.Z04.01
803-5963
4
40
28.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107496
F4030.T45.050.Z04.02
803-5967
4
45
32
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107505
F4030.UB19.051.Z05.01
803-5969
5
50.012
39.192
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107521
F4030.UB26.064.Z05.02
803-5972
5
50.0126
45.4914
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107530
F4030.UB26.076.Z05.02
803-5974
5
50.0126
58.1914
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107539
F4030.UB26.076.Z06.02
803-5975
6
50.0126
58.1914
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107548
F4030.UB38.102.Z07.02
803-5977
7
62.992
83.5914
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107557
F4030.UT22.026.Z02.01
803-5978
2
35.0012
13.7922
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107566
F4030.UT28.031.Z03.01
803-5979
3
40.005
0.793
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107575
F4030.UT36.038.Z03.01
803-5981
3
40.005
1.043
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107591
F4030.UT45.051.Z04.02
803-5983
4
45.0088
1.291
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107600
F4030.UZ19.026.Z02.01
803-6103
0.88
8
0.543
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107609
F4030.UZ26.031.Z03.01
803-6104
2.2
254
0.793
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107618
F4030.UZ31.038.Z03.01
803-6106
3.31
254
1.043
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107627
F4030.Z25.025.Z02.01
803-6107
2
35
13.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください