ワルター
チップ交換式 F4153溝削り用スロットカッター
サイドカッターです。
用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法SB(mm)
穴径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17108047
F4153.B27.080.Z04.06
803-6507
4
6
27
80
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108056
F4153.B27.080.Z04.08
803-6508
4
8
27
80
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108065
F4153.B27.080.Z04.10
803-6509
4
10
27
80
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108081
F4153.B32.100.Z05.06
803-6510
5
6
32
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108090
F4153.B32.100.Z05.08
803-6511
5
8
32
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108099
F4153.B32.100.Z05.10
803-6512
5
10
32
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108108
F4153.B40.125.Z06.06
803-6513
6
6
40
125
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108117
F4153.B40.125.Z06.08
803-6514
6
8
40
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108126
F4153.B40.125.Z06.10
803-6515
6
10
40
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108135
F4153.B40.160.Z07.10
803-6516
7
10
40
160
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108151
F4153.B40.160.Z08.06
803-6517
8
6
40
160
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108160
F4153.B40.160.Z08.08
803-6518
8
8
40
160
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108169
F4153.B50.200.Z08.10
803-6519
8
10
50
200
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108178
F4153.B50.200.Z09.06
803-6520
9
6
50
200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108187
F4153.B50.200.Z09.08
803-6521
9
8
50
200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108196
F4153.BN22.080.Z04.06R
803-6522
4
40
22
80
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108205
F4153.BN22.080.Z04.08R
803-6523
4
8
22
80
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108221
F4153.BN22.080.Z04.10R
803-6524
4
10
22
80
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108230
F4153.BN27.100.Z05.06R
803-6525
5
6
27
100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108239
F4153.BN27.100.Z05.08R
803-6526
5
8
27
100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108248
F4153.BN27.100.Z05.10R
803-6527
5
10
27
100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108257
F4153.BN32.125.Z06.06R
803-6528
6
6
32
125
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108266
F4153.BN32.125.Z06.08R
803-6529
6
8
32
125
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108275
F4153.BN32.125.Z06.10R
803-6530
6
10
32
125
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108291
F4153.BN40.160.Z07.10R
803-6531
7
10
40
160
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108300
F4153.BN40.160.Z08.06R
803-6532
8
6
40
160
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108309
F4153.BN40.160.Z08.08R
803-6533
8
8
40
160
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108318
F4153.BN40.200.Z08.10R
803-6534
8
10
40/40
200
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108327
F4153.BN40.200.Z09.06R
803-6535
9
6
40/40
200
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108336
F4153.BN40.200.Z09.08R
803-6536
9
8
40/40
200
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください