ワルター
チップ交換式 F4253溝削り用スロットカッター
サイドカッターです。
用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法SB(mm)
穴径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17108345
F4253.B32.100.Z05.12
803-6555
5
12
32
100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108361
F4253.B32.100.Z05.14
803-6556
5
14
32
100
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108370
F4253.B40.125.Z05.16
803-6557
5
16
40
125
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108379
F4253.B40.125.Z06.12
803-6558
6
12
40
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108388
F4253.B40.125.Z06.14
803-6559
6
14
40
125
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108397
F4253.B40.160.Z06.16
803-6432
6
16
40
160
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108406
F4253.B40.160.Z06.20
803-6433
6
20
40
160
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108415
F4253.B40.160.Z06.25
803-6434
6
25
40
160
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108431
F4253.B40.160.Z07.12
803-6435
7
12
40
160
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108440
F4253.B40.160.Z07.14
803-6436
7
14
40
160
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108449
F4253.B50.200.Z07.16
803-6437
7
16
50
200
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108458
F4253.B50.200.Z07.20
803-6438
7
20
50
200
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108467
F4253.B50.200.Z07.25
803-6439
7
25
50
200
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108476
F4253.B50.200.Z08.12
803-6440
8
12
50
200
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108485
F4253.B50.200.Z08.14
803-6441
8
14
50
200
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108501
F4253.B60.250.Z08.20
803-6442
8
20
60
250
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108510
F4253.B60.250.Z08.25
803-6443
8
25
60
250
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108519
F4253.B60.315.Z10.25
803-6560
10
25
60
315
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108528
F4253.BN27.100.Z05.12R
803-6561
5
12
27
100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108537
F4253.BN27.100.Z05.14R
803-6562
5
14
27
100
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108546
F4253.BN32.125.Z05.16R
803-6563
5
16
32
125
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108555
F4253.BN32.125.Z06.12R
803-6564
6
12
32
125
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108571
F4253.BN32.125.Z06.14R
803-6565
6
14
32
125
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108580
F4253.BN40.160.Z06.16R
803-6566
6
16
40
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108589
F4253.BN40.160.Z06.20R
803-6567
6
20
40
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108598
F4253.BN40.160.Z06.25R
803-6568
6
25
40
160
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108607
F4253.BN40.160.Z07.12R
803-6569
7
12
40
160
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108616
F4253.BN40.160.Z07.14R
803-6570
7
14
40
160
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108625
F4253.BN40.200.Z07.16R
803-6571
7
16
40/40
200
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108641
F4253.BN40.200.Z07.20R
803-6572
7
20
40/40
200
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108650
F4253.BN40.200.Z07.25R
803-6573
7
25
40/40B
200
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108659
F4253.BN40.200.Z08.12R
803-6574
8
12
40/40
200
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108668
F4253.BN40.200.Z08.14R
803-6575
8
14
40/40
200
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108677
F4253.BN60.250.Z08.20R
803-6576
8
20
60/50
250
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108686
F4253.BN60.250.Z08.25R
803-6577
8
25
60/50B
250
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108695
F4253.BN60.315.Z10.25R
803-6578
10
25
60/50B
315
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください