曜日別特売

チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター

チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター - ワルター

サイドカッターです。

用途
溝加工用。
ミーリング加工用。
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法SB(mm)
穴径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17107968F4053.B27.080.Z04.04803-6447442780
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107977F4053.B32.100.Z05.04803-64485432100
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107986F4053.B40.125.Z06.04803-64496440125
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17107995F4053.B40.160.Z08.04803-64508440160
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108011F4053.BN22.080.Z04.04R803-64514402280
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108020F4053.BN27.100.Z05.04R803-64525427100
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108029F4053.BN32.125.Z06.04R803-64536432125
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17108038F4053.BN40.160.Z08.04R803-64548440160
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする