ワルター
カウンターシンクTINコート
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
先端角(°)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17104547
E6819TIN-10
1個
802-6296
カッター:90
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104556
E6819TIN-11.5
1個
802-6297
カッター:90
11.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104565
E6819TIN-15
1個
802-6298
カッター:90
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104581
E6819TIN-19
1個
802-6299
カッター:90
19
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104590
E6819TIN-23
1個
802-6300
カッター:90
23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104599
E6819TIN-25
1本
227-5028
90
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104608
E6819TIN-31
1個
802-6301
カッター:90
31
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104617
E6819TIN-6
1個
802-6302
カッター:90
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104626
E6819TIN-7
1個
802-6303
カッター:90
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104635
E6819TIN-8
1個
802-6304
カッター:90
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください