スタブドリル(汎用HSSドリル)

スタブドリル(汎用HSSドリル) - ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル) - ワルター

汎用HSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
503件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17088167A1148-1826-2079HSS-E マージン部ホモ処理2661
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088176A1148-1.1826-2080HSS-E マージン部ホモ処理2871.1
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088185A1148-1.2826-2081HSS-E マージン部ホモ処理3081.2
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088201A1148-1.3826-2082HSS-E マージン部ホモ処理3081.3
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088210A1148-1.4826-2083HSS-E マージン部ホモ処理3291.4
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088219A1148-1.5826-2084HSS-E マージン部ホモ処理3291.5
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088228A1148-1.6826-2085HSS-E マージン部ホモ処理34101.6
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088237A1148-1.7826-2086HSS-E マージン部ホモ処理34101.7
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088246A1148-1.8826-2087HSS-E マージン部ホモ処理36111.8
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088255A1148-1.9826-2088HSS-E マージン部ホモ処理36111.9
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088271A1148-10826-2089HSS-E マージン部ホモ処理894310
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088280A1148-10.2826-2090HSS-E マージン部ホモ処理894310.2
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088289A1148-10.5826-2091HSS-E マージン部ホモ処理894310.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088298A1148-10.8826-2092HSS-E マージン部ホモ処理954710.8
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088307A1148-11826-2093HSS-E マージン部ホモ処理954711
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088316A1148-11.2826-2094HSS-E マージン部ホモ処理954711.2
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088325A1148-11.5826-2095HSS-E マージン部ホモ処理954711.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088341A1148-11.8826-2096HSS-E マージン部ホモ処理954711.8
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088350A1148-11/16IN826-2097HSS-E マージン部ホモ処理1236217.463
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088359A1148-11/32IN826-2098HSS-E マージン部ホモ処理84408.731
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
17088368A1148-11/64IN826-2099HSS-E マージン部ホモ処理58244.366
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088377A1148-1/16IN826-2100HSS-E マージン部ホモ処理34101.588
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088386A1148-12826-2101HSS-E マージン部ホモ処理1025112
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088395A1148-12.5826-2102HSS-E マージン部ホモ処理1025112.5
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088411A1148-12.8826-2103HSS-E マージン部ホモ処理1025112.8
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088420A1148-1/2IN826-2104HSS-E マージン部ホモ処理1025112.7
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088429A1148-13826-2105HSS-E マージン部ホモ処理1025113
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088438A1148-13.3826-2106HSS-E マージン部ホモ処理1075413.3
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088447A1148-13.5826-2107HSS-E マージン部ホモ処理1075413.5
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088456A1148-13/32IN826-2108HSS-E マージン部ホモ処理894310.319
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088465A1148-13/64IN826-2109HSS-E マージン部ホモ処理62265.159
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088481A1148-14826-2110HSS-E マージン部ホモ処理1075414
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088490A1148-14.5826-2111HSS-E マージン部ホモ処理1115614.5
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088499A1148-1/4IN826-2112HSS-E マージン部ホモ処理70316.35
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088508A1148-15826-2113HSS-E マージン部ホモ処理1115615
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088517A1148-15.3826-2114HSS-E マージン部ホモ処理1155815.3
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088526A1148-15.5826-2115HSS-E マージン部ホモ処理1155815.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088535A1148-15/32IN826-2116HSS-E マージン部ホモ処理1025111.906
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088551A1148-15/64IN826-2117HSS-E マージン部ホモ処理66285.953
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088560A1148-16826-2118HSS-E マージン部ホモ処理1155816
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088569A1148-16.5826-2119HSS-E マージン部ホモ処理1196016.5
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088578A1148-17826-2120HSS-E マージン部ホモ処理1196017
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088587A1148-17.5826-2121HSS-E マージン部ホモ処理1236217.5
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088596A1148-17/32IN826-2122HSS-E マージン部ホモ処理1075413.494
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088605A1148-17/64IN826-2123HSS-E マージン部ホモ処理74346.747
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088621A1148-18826-2124HSS-E マージン部ホモ処理1236218
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088630A1148-18.5826-2125HSS-E マージン部ホモ処理1276418.5
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088639A1148-1/8IN826-2126HSS-E マージン部ホモ処理49183.175
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088648A1148-19826-2127HSS-E マージン部ホモ処理1276419
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17088657A1148-19.5826-2128HSS-E マージン部ホモ処理1316619.5
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする