ワルター
カウンターシンク 先端角60°
カウンターシンク 面取り角60°です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS ノンコート
先端角(°)
カッター:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17104486
E6818-12.5
802-6274
56
3.2
8
12.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104495
E6818-16
802-6275
63
4
10
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17104511
E6818-20
802-6276
67
5
10
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104520
E6818-25
802-6277
71
6.3
10
25
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104529
E6818-6.3
802-6278
45
1.6
5
6.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17104538
E6818-8
802-6279
50
2
6
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください