ワルター
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°)
テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角60°です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS ノンコート
先端角(°)
カッター:60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
シャンク径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17104651
E7818-16
802-6305
90
4
MK1 B
16
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104660
E7818-20
802-6306
106
5
MK2 B
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104669
E7818-25
802-6307
112
6.3
MK2 B
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104678
E7818-31.5
802-6308
118
10
MK2 B
31.5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104687
E7818-40
802-6309
150
12.5
MK3 B
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104696
E7818-50
802-6310
160
16
MK3 B
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104705
E7818-63
802-6311
190
20
MK4 B
63
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17104721
E7818-80
802-6312
200
25
MK4 B
80
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください