曜日別特売

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 - ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 - ワルター

汎用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
650件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17093198A1211-0.2227-7809HSS(ホモ処理)192.50.2
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093207A1211-0.22227-3086HSS(ホモ処理)192.50.22
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093216A1211-0.23228-5689HSS(ホモ処理)192.50.23
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093225A1211-0.25228-5749HSS(ホモ処理)1930.25
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093241A1211-0.27227-3059HSS(ホモ処理)1930.27
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093250A1211-0.28227-7770HSS(ホモ処理)1930.28
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093259A1211-0.29227-7746HSS(ホモ処理)1930.29
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093268A1211-0.3227-3064HSS(ホモ処理)1930.3
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093277A1211-0.31228-5709HSS(ホモ処理)1940.31
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093286A1211-0.32228-5728HSS(ホモ処理)1940.32
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093295A1211-0.33227-9360HSS(ホモ処理)1940.33
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093311A1211-0.34228-5716HSS(ホモ処理)1940.34
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093320A1211-0.35227-3084HSS(ホモ処理)1940.35
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093329A1211-0.38228-7254HSS(ホモ処理)1940.38
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093338A1211-0.4227-7842HSS(ホモ処理)2050.4
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093347A1211-0.42227-6261HSS(ホモ処理)2050.42
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093356A1211-0.43228-4124HSS(ホモ処理)2050.43
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093365A1211-0.45227-9392HSS(ホモ処理)2050.45
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093381A1211-0.47228-4118HSS(ホモ処理)2050.47
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093390A1211-0.48228-1013HSS(ホモ処理)2050.48
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093399A1211-0.49227-4677HSS(ホモ処理)2260.49
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093408A1211-0.5228-5758HSS(ホモ処理)2260.5
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093417A1211-0.51228-4108HSS(ホモ処理)2260.51
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093426A1211-0.52227-9403HSS(ホモ処理)2260.52
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093435A1211-0.53227-6173HSS(ホモ処理)2260.53
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093451A1211-0.54227-4602HSS(ホモ処理)2470.54
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093460A1211-0.55227-4623HSS(ホモ処理)2470.55
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093469A1211-0.57228-1000HSS(ホモ処理)2470.57
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093478A1211-0.58227-6170HSS(ホモ処理)2470.58
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093487A1211-0.59227-7832HSS(ホモ処理)2470.59
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093496A1211-0.6228-5722HSS(ホモ処理)2470.6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093505A1211-0.62228-2515HSS(ホモ処理)2680.62
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093521A1211-0.63227-7822HSS(ホモ処理)2680.63
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093530A1211-0.65228-7245HSS(ホモ処理)2680.65
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093539A1211-0.67227-7779HSS(ホモ処理)2680.67
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093548A1211-0.68228-2558HSS(ホモ処理)2890.68
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093557A1211-0.7227-4630HSS(ホモ処理)2890.7
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093566A1211-0.72228-2585HSS(ホモ処理)2890.72
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093575A1211-0.73227-9335HSS(ホモ処理)2890.73
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093591A1211-0.75228-0951HSS(ホモ処理)2890.75
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093600A1211-0.76227-9353HSS(ホモ処理)30100.76
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093609A1211-0.78227-4591HSS(ホモ処理)30100.78
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093618A1211-0.8228-7306HSS(ホモ処理)30100.8
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093627A1211-0.81227-3056HSS(ホモ処理)30100.81
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093636A1211-0.82228-7246HSS(ホモ処理)30100.82
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093645A1211-0.83227-9416HSS(ホモ処理)30100.83
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093661A1211-0.85228-4121HSS(ホモ処理)30100.85
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093670A1211-0.87227-9386HSS(ホモ処理)32110.87
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093679A1211-0.88227-4641HSS(ホモ処理)32110.88
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17093688A1211-0.9227-7784HSS(ホモ処理)32110.9
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする