用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ
主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。
製品特性
上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。
1本で2役をこなす潅水チューブです。
用途
イチゴ
トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類
材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:50m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~1.33孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)内容量1セット(5巻×200m)