曜日別特売

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)

スミチューブ ウエシタ小水量(200m) - 住化農業資材

スミチューブ ウエシタ小水量(200m)

用途
1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ
主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。
製品特性
上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。
1本で2役をこなす潅水チューブです。
用途
イチゴ
トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類
材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58散水範囲(m)~1.8適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.59孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)内容量1セット(5巻×200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17114496WB1034
49,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする