ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ACGT・ACMT
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
411-5927
適合本体
M5130
適合被削材種
N
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
M85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17114119
ACGT060204R-M85 WXN15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください