ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ADGT・ADGX・ADHT・ADKT・ADMT
用途
ミーリング加工用。
チップ形状
菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
適合被削材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17111495
ADGT0803PER-D51 WKP25S
826-1411
F4038/F4042
P・K
D51
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111511
ADGT0803PER-D51 WKP35S
826-1412
F4038/F4042
P・K
D51
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111520
ADGT10T3PER-D67 WKP35S
826-1426
F4042R
P・K
D67
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111529
ADGT10T3PER-D67 WSM35S
826-1427
F4042R
M・S
D67
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111538
ADGT1204PER-D51 WKP25S
826-1435
F2010/F4042/F4138
P・K
D51
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111547
ADGT1204PER-D51 WKP35S
826-1436
F2010/F4042/F4138
P・K
D51
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111556
ADGT1204PER-D56 WKP25S
826-1399
F2010/F4042/F4138
P・K
D56
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111565
ADGT1204PER-D56 WKP35S
826-1400
F2010/F4042/F4138
P・K
D56
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111581
ADGT1204PER-D67 WKP35S
826-1402
F2010/F4042/F4138
P・K
D67
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111590
ADGT1606PER-D51 WKP25S
826-1449
F2010/F4042/F4238
P・K
D51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111599
ADGT1606PER-D51 WKP35S
826-1450
F2010/F4042/F4238
P・K
D51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111608
ADGT1606PER-D67 WKP35S
826-1456
F2010/F4042/F4238
P・K
D67
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111617
ADHT0803PEL-G88 WXN15
826-1465
F2252
N
G88
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111626
ADHT0803PER-G88 WXN15
826-1467
F2252/F4038/F4042
N
G88
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111635
ADHT10T3PER-G88 WK10
826-1468
F4042R
N
G88
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111651
ADHT10T3PER-G88 WXN15
826-1469
F4042R
N
G88
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111660
ADHT120416L-G88 WXN15
826-1470
F2252
N
G88
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111669
ADHT120416R-G88 WXN15
826-1472
F2010/F2252/F4042/F4138
N
G88
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111678
ADHT120430L-G88 WXN15
826-1476
F2252
N
G88
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111687
ADHT120430R-G88 WXN15
826-1478
F2252
N
G88
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111696
ADHT120440R-G88 WK10
826-1480
F2010/F4042/F4138
N
G88
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111705
ADHT1204PEL-G88 WXN15
826-1483
F2252
N
G88
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111721
ADHT1204PER-G88 WXN15
826-1485
F2010/F2252/F4042/F4138
N
G88
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111730
ADHT160616L-G88 WXN15
826-1486
F2252
N
G88
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111739
ADHT160616R-G88 WK10
826-1487
F2010/F4042/F4238
N
G88
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111748
ADHT160616R-G88 WXN15
826-1488
F2010/F2252/F4042/F4238
N
G88
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111757
ADHT1606PEL-G88 WXN15
826-1498
F2252
N
G88
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111766
ADHT1606PER-G88 WXN15
826-1500
F2010/F2252/F4042/F4238
N
G88
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111775
ADKT0803PEL-F56 WKP35S
826-1501
F2252
P・K
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111791
ADKT0803PER-F56 WAK15
826-1503
F4038/F4042
K
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111800
ADKT0803PER-F56 WKP25S
826-1504
F4038/F4042
P・K
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111809
ADKT10T3PER-F56 WKP35S
826-1509
F4042R
P・K
F56
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111818
ADKT1204PER-F56 WAK15
826-1513
F2010/F4042/F4138
K
F56
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111827
ADKT1204PER-F56 WKP25S
826-1514
F2010/F4042/F4138
P・K
F56
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111836
ADKT1606PEL-F56 WKP35S
826-1517
F2252
P・K
F56
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111845
ADKT1606PER-F56 WKP25S
826-1520
F2010/F4042/F4238
P・K
F56
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111861
ADMT080302R-F56 WSM35S
826-1524
F4038/F4042
M・S
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111870
ADMT080304L-F56 WKP35S
826-1526
F2252
P・K
F56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111879
ADMT080304R-D56 WAK15
826-1528
F4038/F4042
K
D56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111888
ADMT080304R-D56 WKP25S
826-1530
F4038/F4042
P・K
D56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111897
ADMT080304R-F56 WAK15
826-1533
F4038/F4042
K
F56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111906
ADMT080304R-G56 WKP35S
826-1539
F4038/F4042
P・K
G56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111915
ADMT080308L-F56 WKP35S
826-1543
F2252
P・K
F56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111931
ADMT080308R-F56 WSM35S
826-1546
F4038/F4042
M・S
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111940
ADMT080312R-F56 WKP35S
826-1548
F4038/F4042
P・K
F56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111949
ADMT080316R-F56 WKP35S
826-1551
F4038/F4042
P・K
F56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111958
ADMT080316R-F56 WSM35S
826-1552
F4038/F4042
M・S
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111967
ADMT080320R-F56 WKP35S
826-1554
F4038/F4042
P・K
F56
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111976
ADMT10T304R-F56 WKP35S
826-1557
F4042R
P・K
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17111985
ADMT10T308R-F56 WKP25S
826-1562
F4042R
P・K
F56
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ