ストリームライン X 60-02 (250m)
ストリームライン X 60-02 (250m)
用途
世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ
最もタフな薄肉の点滴チューブです。
均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。
製品特性
チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。
流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。
高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。
点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。
点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。
用途
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15
ホース内径(Φmm)16.2
機能長尺均一性:102m
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.09
内容量1セット(250m)
最もタフな薄肉の点滴チューブです。
均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。
製品特性
チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。
流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。
高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。
点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。
点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。
用途
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
注意
※20cmピッチ
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |