ストリームライン X 60-01 (200m)

ストリームライン X 60-01 (200m) - 住化農業資材

ストリームライン X 60-01 (200m)

用途
世界で使用される薄肉タイプの点滴チューブ
最もタフな薄肉の点滴チューブです。
均一な吐出量と目詰まりしにくいドリッパーで広くご使用いただいております。
製品特性
チューブ表面のリブ(補強構造)により、耐久性が向上しています。
流路の広いターボネット構造のラビリンスを採用しており、目詰まりしにくい構造です。
高精度ドリッパーが均一な吐出量を実現します。
点滴孔側に2本のオレンジストライプがプリントされることで、点滴孔を正しい向き(上向き)に敷設する際の視認性が向上しました。
点滴孔ピッチは10cm、20cmの2種類のラインナップです。
用途
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
厚さ(mm)0.15ホース内径(Φmm)16.2機能長尺均一性:61m適合フィルター推奨120メッシュ散水量(L/m・分)~0.17内容量1セット(200m)
注意
※10cmピッチ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17114460WB6303長尺均一性:61m16.2
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする