曜日別特売

スミサンスイNEW マルチ 100

スミサンスイNEW マルチ 100 - 住化農業資材

スミサンスイNEW マルチ 100

用途
細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水
主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
製品特性
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。
水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径28機能長尺均一性:100m折径(mm)52適合フィルター推奨120メッシュ散水量(L/m・分)~0.43孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)内容量1セット(5巻×100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
巻取長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17114478WB1022100
31,500
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17114487WB1023200
63,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする