曜日別特売

スミチュ-ブ 果菜

スミチュ-ブ  果菜 - 住化農業資材

スミチュ-ブ 果菜

用途
高性能でエコな潅水チューブ
マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
製品特性
水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。
レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。
チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。
また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。
用途
マルチフィルムを敷設する作物全般
イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実
キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.79孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)内容量1セット(5巻×200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17114530WB1030
49,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする