ワルター
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
材質
超硬合金(WJ30EJ)
表面処理
コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17120245
DC150-05-03.000A1-WJ30RE
802-1641
66
28
6
3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120261
DC150-05-03.100A1-WJ30RE
802-1643
66
28
6
3.1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120270
DC150-05-03.175A1-WJ30RE
802-1645
66
28
6
3.175
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120279
DC150-05-03.200A1-WJ30RE
802-1646
66
28
6
3.2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120288
DC150-05-03.250A1-WJ30RE
802-1648
66
28
6
3.25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120297
DC150-05-03.300A1-WJ30RE
802-1649
66
28
6
3.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120306
DC150-05-03.400A1-WJ30RE
802-1651
66
28
6
3.4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120315
DC150-05-03.500A1-WJ30RE
802-1653
66
28
6
3.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120331
DC150-05-03.600A1-WJ30RE
802-1655
66
28
6
3.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120340
DC150-05-03.700A1-WJ30RE
802-1656
66
28
6
3.7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120349
DC150-05-03.800A1-WJ30RE
802-1658
74
36
6
3.8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120358
DC150-05-03.900A1-WJ30RE
802-1660
74
36
6
3.9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120367
DC150-05-03.969A1-WJ30RE
802-1662
74
36
6
3.969
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120376
DC150-05-04.000A1-WJ30RE
802-1663
74
36
6
4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120385
DC150-05-04.100A1-WJ30RE
802-1665
74
36
6
4.1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120401
DC150-05-04.200A1-WJ30RE
802-1667
74
36
6
4.2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120410
DC150-05-04.300A1-WJ30RE
802-1669
74
36
6
4.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120419
DC150-05-04.366A1-WJ30RE
802-1671
74
36
6
4.366
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120428
DC150-05-04.400A1-WJ30RE
802-1672
74
36
6
4.4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120437
DC150-05-04.500A1-WJ30RE
802-1673
74
36
6
4.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120446
DC150-05-04.600A1-WJ30RE
802-1675
74
36
6
4.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120455
DC150-05-04.650A1-WJ30RE
802-1676
74
36
6
4.65
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120471
DC150-05-04.700A1-WJ30RE
802-1678
74
36
6
4.7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120480
DC150-05-04.763A1-WJ30RE
802-1679
82
44
6
4.763
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120489
DC150-05-04.800A1-WJ30RE
802-1680
82
44
6
4.8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120498
DC150-05-04.900A1-WJ30RE
802-1560
82
44
6
4.9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120507
DC150-05-05.000A1-WJ30RE
802-1561
82
44
6
5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120516
DC150-05-05.100A1-WJ30RE
802-1681
82
44
6
5.1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120525
DC150-05-05.159A1-WJ30RE
802-1683
82
44
6
5.159
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120541
DC150-05-05.200A1-WJ30RE
802-1684
82
44
6
5.2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120550
DC150-05-05.300A1-WJ30RE
802-1686
82
44
6
5.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120559
DC150-05-05.400A1-WJ30RE
802-1688
82
44
6
5.4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120568
DC150-05-05.500A1-WJ30RE
802-1689
82
44
6
5.5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120577
DC150-05-05.550A1-WJ30RE
802-1691
82
44
6
5.55
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120586
DC150-05-05.556A1-WJ30RE
802-1693
82
44
6
5.556
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120595
DC150-05-05.600A1-WJ30RE
802-1694
82
44
6
5.6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120611
DC150-05-05.700A1-WJ30RE
802-1696
82
44
6
5.7
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120620
DC150-05-05.800A1-WJ30RE
802-1697
82
44
6
5.8
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120629
DC150-05-05.900A1-WJ30RE
802-1699
82
44
6
5.9
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120638
DC150-05-05.953A1-WJ30RE
802-1700
82
44
6
5.953
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120647
DC150-05-06.000A1-WJ30RE
802-1701
82
44
6
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120656
DC150-05-06.100A1-WJ30RE
802-1703
91
53
8
6.1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120665
DC150-05-06.200A1-WJ30RE
802-1705
91
53
8
6.2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120681
DC150-05-06.300A1-WJ30RE
802-1707
91
53
8
6.3
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120690
DC150-05-06.350A1-WJ30RE
802-1709
91
53
8
6.35
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17120699
DC150-05-06.400A1-WJ30RE
802-1710
91
53
8
6.4
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120708
DC150-05-06.500A1-WJ30RE
802-1712
91
53
8
6.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120717
DC150-05-06.600A1-WJ30RE
802-1714
91
53
8
6.6
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120726
DC150-05-06.700A1-WJ30RE
802-1716
91
53
8
6.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17120735
DC150-05-06.747A1-WJ30RE
802-1718
91
53
8
6.747
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ