深穴用ツイストドリル

深穴用ツイストドリル - ワルター

汎用深穴用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
235件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17115589A1222-1228-2491341211
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115598A1222-1.1227-936636141.11.1
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115607A1222-1.2227-782738161.21.2
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115616A1222-1.25227-466538161.251.25
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115625A1222-1.3228-255338161.31.3
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115641A1222-1.4227-309840181.41.4
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115650A1222-1.5227-776840181.51.5
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115659A1222-1.6228-413243201.61.6
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115668A1222-1.7227-460543201.71.7
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115677A1222-1.8228-093846221.81.8
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115686A1222-1.9228-096146221.91.9
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115695A1222-10228-7240133871010
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115711A1222-10.2227-62251338710.210.2
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115720A1222-10.5228-41601338710.510.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115729A1222-10.8228-56601429410.810.8
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115738A1222-11228-5741142941111
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115747A1222-11.2228-57231429411.211.2
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115756A1222-11.5228-41521429411.511.5
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115765A1222-11.8228-09281429411.811.8
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115781A1222-11/32IN228-7275125818.7318.731
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115790A1222-11/64IN228-729980474.3664.366
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115799A1222-1/16IN227-306643201.5881.588
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115808A1222-12228-10121511011212
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115817A1222-12.5227-617715110112.512.5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115826A1222-1/2IN228-570715110112.712.7
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115835A1222-13227-30711511011313
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115851A1222-13.1228-259915110113.113.1
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115860A1222-13.3228-412016010813.313.3
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115869A1222-13.5227-460716010813.513.5
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115878A1222-13/32IN227-47621338710.31910.319
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115887A1222-13/64IN226-678186525.1595.159
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115896A1222-14227-63361601081414
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115905A1222-14.5227-155016911414.514.5
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115921A1222-1/4IN227-6314101636.356.35
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115930A1222-15226-51461691141515
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115939A1222-15.1227-154917812015.115.1
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115948A1222-15.3226-999517812015.315.3
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115957A1222-15.5226-838317812015.515.5
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115966A1222-15/32IN227-316315110111.90611.906
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115975A1222-15/64IN228-892593575.9535.953
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17115991A1222-16228-88811781201616
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116000A1222-17/32IN227-479116010813.49413.494
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116009A1222-17/64IN227-6321109696.7476.747
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116018A1222-1/8IN226-519265363.1753.175
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116027A1222-19/32IN226-680717812015.08115.081
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116036A1222-19/64IN226-5099117757.5417.541
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116045A1222-2227-6304492422
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116061A1222-2.1227-157549242.12.1
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116070A1222-2.2226-844353272.22.2
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17116079A1222-2.3228-884053272.32.3
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする