曜日別特売

超硬パイロットドリル

超硬パイロットドリル - ワルター

XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。
穴あけ加工。
仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17117935A6181TFT-10802-2716103471010
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17117951A6181TFT-10.2802-2717118551210.2
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17117960A6181TFT-11802-2718118551211
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17117969A6181TFT-11.5802-2719118551211.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17117978A6181TFT-11.8802-2720118551211.8
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17117987A6181TFT-11/32IN802-272110347108731
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17117996A6181TFT-12802-2722118551212
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118005A6181TFT-1/2IN802-2723124601412.7
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118021A6181TFT-13802-2724124601413
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118030A6181TFT-13/32IN802-2725118551210319
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118039A6181TFT-14802-2726124601414
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118048A6181TFT-1/4IN802-2727913486.35
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118057A6181TFT-15802-2728133651615
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118066A6181TFT-15/32IN802-2729118551211906
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118075A6181TFT-16802-2730133651616
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118091A6181TFT-1/8IN802-2731662063175
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118100A6181TFT-3802-2732662063
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118109A6181TFT-3.5802-2733662063.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118118A6181TFT-3/16IN802-2734822864763
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118127A6181TFT-3/8IN802-273510347109525
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118136A6181TFT-4802-2736742464
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118145A6181TFT-4.5802-2737742464.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118161A6181TFT-4.8802-2738822864.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118170A6181TFT-5802-2739822865
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118179A6181TFT-5.5802-2740822865.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118188A6181TFT-5.8802-2741822865.8
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118197A6181TFT-5/16IN802-2742914187938
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118206A6181TFT-5/32IN802-2743742463969
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118215A6181TFT-6802-2744822866
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118231A6181TFT-6.1802-2745913486.1
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118240A6181TFT-6.5802-2746913486.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118249A6181TFT-6.8802-2747913486.8
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118258A6181TFT-7802-2748913487
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118267A6181TFT-7.4802-2749914187.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118276A6181TFT-7.5802-2750914187.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118285A6181TFT-7/16IN802-2751118551211113
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118301A6181TFT-7/32IN802-2752822865556
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118310A6181TFT-8802-2753914188
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118319A6181TFT-8.3802-275410347108.3
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118328A6181TFT-8.5802-275510347108.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118337A6181TFT-9802-275610347109
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118346A6181TFT-9.8802-275710347109.8
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118355A6181TFT-9/16IN802-2758133651614288
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118371A6181TFT-9/32IN802-2759914187144
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17118380A6181TFT-9/64IN802-2760662063572
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする