曜日別特売

肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
材質スチール首下長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17121837F5041.B16.040.Z04.08119-5228440
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121846F5041.B16.040.Z06.08117-2392640
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121855F5041.B22.050.Z05.08119-5220550
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121871F5041.B22.063.Z07.08119-4102763
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17121880F5041.B22.063.Z10.08117-71831063
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする